小型チューブ炉のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
88件の「小型チューブ炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管状炉」、「シリコニット発熱体」、「鋳造機 小型」などの商品も取り扱っております。
アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃) 1200(最高)/1100(常用) 材質 (炉体)セラミック成形品 電源 AC100V 温度範囲(℃) 常用~1000 炉内寸法(mm) Φ60×260 ヒーター カンタル線 外寸法(mm) 186×300 昇温時間 約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg 仕様 100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W 材質 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg) 約5.2 電源 AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm) Φ50×140 外寸(mm) 210×210×290 センサー K熱電対 温度調節 PID制御 アズワン品番 3-9512-01 タイマー ON・OFF・SVタイマー 庫内容量(L) 0.3 安全機構 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
194,000 税込213,400
当日出荷

仕様 外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg) 約39 電源 単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式 PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm) 70×300 センサー R熱電対×2 安全装置 独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm) 395×390×510 温度設定範囲(℃) 100~1200 アズワン品番 1-7555-23 庫内容量(L) 1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷


光洋サーモシステム小型チューブ炉
コストパフォーマンスに優れた実験・開発向けのスタンダードタイプの管状炉です。 チューブをセットしやすい半割式ヒーターを採用しています。ヒーターには高速昇温が可能なモルダサームヒーターを使用しています。 KTF347N2/647N2は3ゾーン制御高精度タイプです。
制御方式 オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式 最高温度(℃) 1200 温度制御 プログラマ 指示精度 ±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の±0.1%)(500℃以上) 記憶容量 合計1024セグメント(最大99パターン)
1個
359,800 税込395,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番 1-7555-21 仕様 任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上 外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg) 約38 電源(V) AC100V 50/60] 12A 制御方式 PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm) 30×300 型番 TMF-300N ヒーター(W) 1200 安全装置 ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×350×488 分解能(℃) 1/1分 設定時間 0分~99時間59分 温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度到達時間 約100分(無負荷) プログラム機能 16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%) 質量(kg) 約5.2 電源 AC100V 50/60Hz 方式 (温度調節)PID制御 炉内寸法(mm) Φ50×140 センサー K熱電対 分解能 (温度設定)1℃、(時間設定)1分 機能 プログラム機能(16ステップ・4パターン) 外寸法(mm) 210×210×295 ヒーター容量(W) 800 温度設定範囲(℃) 100~900/常用温度:800 アズワン品番 3-9512-02 安全機構 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
202,000 税込222,200
当日出荷


仕様 適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個 型番 TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン品番 1-7555-43
1個
60,400 税込66,440
翌々日出荷

常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質 (外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ 寸法(mm) (炉内)50×300 電源 AC100V 50/60Hz 15A 制御方式 PID制御・SSR出力 センサー R熱電対×2 安全装置 独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 機能 プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー ヒーター容量(W) 1400 温度設定範囲(℃) 100~1200 アズワン品番 1-7555-42 庫内容量(L) 0.6
1台
397,000 税込436,700
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm) 320Φ×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 発熱体 カンタルA-1
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

1個
179,000 税込196,900
24日以内出荷

炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様 TMF-500N用 サイズ(mm) (外径)Φ50×Φ42×500 アズワン品番 1-7555-52
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
84,900 税込93,390
17日以内出荷

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃) 1500 トラスコ品番 458-6590 セット内容 炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg) 270 使用温度範囲(℃) 600~1450(99パターン) 電源(V) 三相200/60A 内容積(L) 33.1 安全装置 扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW) 12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷