小型トグルクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「小型トグルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルクランプ ミニ」、「ロック 機構」、「工具 押さえる」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] ストローク(mm) 16.2 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 54 タイプ 横押し型 最高高さ(mm) 17 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM4×18 P=0.7 ベース フランジ 最大長(mm) 102.9 ハンドル操作角度(°) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°) 175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm) 69 質量(g) 30 取付金具 23.7×24 材質(クランプ) クロロプレンゴム 可動範囲 85° 締付け能力(kg) 30
1個
840 税込924
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.91[91] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 159 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 104 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM6×44 P=1.0 ベース フランジ 最大長(mm) 119.7 クランプアーム移動角度(°) 95 ハンドル操作角度(°) 60
1個
769 税込846
当日出荷