- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 小型トランスのおすすめ人気ランキング
小型トランスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新193件の「小型トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型変圧器」、「小型電源トランス」、「直流 変圧器」などの商品も取り扱っております。
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
仕様
複巻
2次電圧
0-24V
絶縁種別
A
2次電圧(V)
0-24
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
仕様
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧
440V-400V-380V-0
仕様
静電シールド付
端子形状
アップねじ式端子台
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500