- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- 小型トーチのおすすめ人気ランキング
小型トーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「小型トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットバーナー」、「ハンディバーナー」、「調理用バーナー」などの商品も取り扱っております。
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別
充填式。ポケット型
質量(g)
57.5
外形寸法(mm)
H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
15
火炎形状
集中炎(極細炎)
ガス容量(g)
2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)
90×35×149
機能
安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
燃焼時間(時間)
連続約1
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番
202-3241
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
80
質量(g)
35
奥行(mm)
19
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
アズワン品番
64-8666-22
火口外径(Φmm)
14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番
202-3240
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
90
質量(g)
45
奥行(mm)
19
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
アズワン品番
64-8666-23
火口外径(Φmm)
14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)
800~1300
質量(g)
202(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×70×146
点火方式
圧電着火方式
発熱量(kW[kcal/h])
0.23[200]
ガス消費量(g/h)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
12
充填量
(ガス)約7g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
94×63×40
火炎温度(℃)
最大1300
ガス容量(g)
2.8
質量(g)
85
連続使用可能時間
1分の連続使用で約30回
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。
炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料
(0.55MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
ガス注入式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装
質量(g)
211
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×103×40
火炎温度(℃)
約1100
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。
カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)
800~1300
トラスコ品番
159-4810
材質
樹脂、ステンレス
長さ(mm)
100
幅(mm)
70
高さ(mm)
162
質量(g)
202
点火方式
圧電着火方式
発熱量(kcal/h)
500
火口外径(Φmm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
約25
寸法(mm)
ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要
本体のみ
質量(g)
154
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
トラスコ品番
118-4784
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
8
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)
92×35×141
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
取扱説明書
(1.3MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別
ガス注入式
材質
亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)
57
使用燃料
(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×1.7×18.5
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)
【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約310
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター