- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 小型ドアクローザーのおすすめ人気ランキング
小型ドアクローザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「小型ドアクローザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアクローザー 木製ドア用」、「ドア ゆっくり 閉まる 装置」、「ドア クローザー 後付け」などの商品も取り扱っております。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドア厚25~40mmに対応。
点検口にも使用可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。
開き角度は85°、又は90°。
点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
色
シルバー
質量(kg)
ドア:25以下
ドア厚(mm)
25~40
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
色
シルバー
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)。両面テープ
材質
(本体)亜鉛合金。(受け)プラスチック
種類
その他
開き角度(度)
(推奨)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg)
15~40
適合扉幅(mm)
900
材質
ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂
動作範囲
15°
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色
ゴールド
適合扉質量(kg)
12~30
幅(mm)
136
奥行(mm)
46
高さ(mm)
33
質量(g/セット)
457
質量(g)
457
タイプ
開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書
(1.36MB)
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
600~900
適合扉質量(kg)
15~30
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容
空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
212
材質(本体)
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
取付穴
皿穴(面付型)
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質
軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質
軽量スチール製・アルミ製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
20
色
シルバー
適合扉質量(kg)
12~30
仕様
左開き用
トラスコ品番
848-9895
幅(mm)
136
高さ(mm)
33
質量(g)
0.457
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8498-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
その他
付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本
質量(g)
366
仕上
ニッケルメッキ仕上
操作方法
取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~180°
ストップ
外装式
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
仕様
2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 80シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~120°
ストップ
外装式
ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
色
シルバー
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)
15~40
幅(mm)
212
奥行(mm)
35
高さ(mm)
20
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質
ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
質量(g/セット)
467
適合扉幅(mm)
900
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア幅(mm)
850以下
適合扉厚(mm)
30以上
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
幅(mm)
110
全長(mm)
186.5
ねじ穴数
8