小型ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
407件の「小型ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニファン」、「薄型扇風機」、「小型ファン100v」などの商品も取り扱っております。
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状 角形 種類 DCファン 特性 小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz) 50/60 スピードタイプ 標準スピード モーター くま取りモータ 入力電圧(V) AC100 入力方式 リード線導体部 材質(フレーム) アルミニウム 保護機能 拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 60×60 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状 角形 厚さ(mm) 4 質量(g) 約1.3 種類 DCファン 定格電流(A) 0.02 入力電圧(V) DC3.3 材質(ハウジング) LCP樹脂 最大風量(m3/min) 0.012 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 音圧レベル(dB) 3 使用電圧範囲(V) 3.2~3.5 取付角寸法(mm) 16×16 最大静圧(Pa) 4.7 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 112 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.3 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2800 騒音値(dB) 27 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34 商品タイプ 扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g) 224 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.30 x 2 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2700 騒音値(dB) 27 / 1 FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34/ 1 FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様 ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A) 0.34 電圧(V) 5 騒音値(dB) 32 回転数 1600 rpm ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 75 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g) 7 電流(A) 0.05 電圧(V) DC5 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 騒音値(dB) 28 コネクタ microUSB(メス) ケーブル長(mm) USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 20×20×10 軸受種類 Long Life Bearing 最大風量(CFM) 1.05 商品タイプ 扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)