- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型プログラム電気炉のおすすめ人気ランキング
小型プログラム電気炉のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「小型プログラム電気炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電気炉」、「リフロー炉」、「雰囲気炉」などの商品も取り扱っております。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別
(高温仕様)
アズワン品番
3-6543-01
1個
¥255,000
税込¥280,500
当日出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)
320×286×428
炉内寸法(mm)
170×170×150※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)
100~900(常用800)
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
ヒーター(W)
1000(4面ヒーター)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.8(3Pプラグ)
付属品
セラミックボード・ピンセット(240mm)
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様
プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
1000
炉内寸法(mm)
120×170×100
消費電力
800W(4面ヒーター)
外寸(mm)
240×280×380
アズワン品番
1-3961-21
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
70×120×50
外寸法(mm)
180×200×210
コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
仕様
常用使用温度範囲(℃):400~1100
温度制御方式
プログラマ
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)
200~1270(10パターン)
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)
約5
使用温度範囲(℃)
100~1300(常用:~1250)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)
90×110×70
外寸(mm)
210×275×300
センサー
R熱電対
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御
内装
セラミックファイバー
外装
スチール塗装
ヒーター容量(W)
1000
アズワン品番
3-6543-01-22
プログラム機能
16ステップ・4パターン
庫内容量(L)
0.7
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
15日以内出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度(℃)
1200
温度設定
(分解能)1℃
温度制御方式
PID制御SSR出力
プログラム機能
16ステップ4パターン
センサー
R型熱電対
ヒーター
カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源
AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)
2(3Pプラグ付き)
タイマー設定
0分~99時間59分(1分単位)
安全機構
センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)
約20
アズワン品番
1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×100
材質
[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)
100~900(常用:800)
付属品
セラミックボード・ピンセット(240mm)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
120×155×100(※センサー突起部含む)
外寸(mm)
240×251×351
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
内装
セラミックファイバー
外装
スチール塗装
ヒーター容量(W)
800(4面ヒーター)
アズワン品番
1-6032-01-22
プログラム機能
16ステップ・4パターン
庫内容量(L)
2
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
1台
¥216,000
税込¥237,600
15日以内出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)
100~1000(常用/900)
センサー
K型熱電対×2
プログラム機能
16ステップ、8パターン
タイマ機能
オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
最高温度到達時間
約45分
外装
スチール塗装仕上
内装
セラミックファイバー
保証期間
3年
安全装置
独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
30
電源
AC100V 10A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×190×120
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×460×485
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番
1-7555-21
仕様
任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上
外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)
約38
電源(V)
AC100V 50/60] 12A
制御方式
PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)
30×300
型番
TMF-300N
ヒーター(W)
1200
安全装置
ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×488
分解能(℃)
1/1分
設定時間
0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度到達時間
約100分(無負荷)
プログラム機能
16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)
(炉内)90×110×70 ※
センサー
K型熱電対
温度分解能(℃)
1
外寸法(mm)
340×260×290
温度設定範囲(℃)
100~900
庫内容量(L)
0.7
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1