小型ベルトコンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「小型ベルトコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニベルトコンベア」、「小型コンベア」、「ベビーコンベア」などの商品も取り扱っております。
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 13 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm) 500 ベルト幅(mm) 300 電圧(V) (単相)100 モーター容量 60W 材質(フレーム) アルミ 材質(ベルト) ポリウレタン緑 機幅(mm) 322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マルヤス機械ミニエックス1型
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 質量(kg) 21 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質 (フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392 税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルヤス機械CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 75 質量(kg) 18 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
168,800 税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 67 材質(フレーム) ステンレス 搬送質量(kg/台) (目安)20 機長(cm) 300
1台
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 2018年トラスコ掲載ページ 8 1301
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 100 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 9 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm) 350 仕様 プレートキャリア式 質量(kg) 257 能力 最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h 機長(m) 10 ベルト速度(m/min) (50Hz)37。(62Hz)45
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)