- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接機器レンタルサービス
- 小型ポジショナーのおすすめ人気ランキング
小型ポジショナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新79件の「小型ポジショナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接回転台」、「溶接 回転 治具」、「溶接チャック」などの商品も取り扱っております。
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
500
偏心(mm)
50(重心)
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-200
高さ(mm)
100(重心)
垂直負荷重(kg)
40
偏心(mm)
10(重心)
独自の制御方式と変速機構を採用。
安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品
フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)
23.5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)
3
適合パイプ
20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
150
偏心(mm)
50(重心)
サービス分類
レンタル
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-200
高さ(mm)
100(重心)
垂直負荷重(kg)
40
偏心(mm)
25(重心)
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
150
偏心(mm)
25(重心)
サービス分類
レンタル
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容
本体、ペンダントスイッチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル水平時)1000×1220×967
仕様
(正爪)85~955、(逆爪)175~1045
セット内容
本体
質量(kg)
145
電源電圧
AC3Φ 200/220V 50/60Hz
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400
高さ(mm)
200(重心)
垂直負荷重(kg)
300
偏心(mm)
50(重心)
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
材質
本体:鋳物
直径×高さ(mm)
270×85
タイプ
回転式
TKG品番
9-1055-0301
TKG品番(2017)
6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷