小型・マイクのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
198件の「小型・マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオマイク」、「集音小型マイク」、「ピンマイク」などの商品も取り扱っております。
手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。 マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。 ウインドスクリーン付属。 小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。 自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。 バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g) 約17 電源(V) DC12±6(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 7×8×33 周波数特性 50Hz~15kHz 消費電流(mA) 約3 入力感度 -56dB±3dB(@1kHz) 入力端子 (音声)RCA.J S/N比 40dB
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。 超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能 超軽量!両面テープで固定も可能 TEDS、CEマーキングに対応
用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測 付属品 データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部 適合 【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581。。【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier 質量(g) 約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ) タイプ 自由音場型 使用温度範囲(℃) -30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで) 外形寸法(mm) プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850 電圧(V) DC18 ~ 26(定格 24) 感度 -37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサ部:4.7×7.1×3.3 周波数範囲 200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB) 電流(mA) 2.2 ~ 4.9(定格 4.0) 保存温度範囲(℃) -10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部) 音圧レベル(dB) 114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %) 駆動方式 CCLD(定電流駆動) RoHS指令(10物質対応) 対応 自己雑音レベル(dB) 36 以下(A特性) 保存湿度範囲(%RH) 0 ~ 90(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 0 ~ 90(結露しないこと)
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式 ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約7.0(コード除く) 電源 プラグインパワー方式 コード長さ(m) 1 周波数特性 80~15,000Hz プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 16×35×23 指向性 単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω) 1.5k 音圧感度(dB) ‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W) 10 外形寸法 W88×D43×H98mm【マイク】 センサー 3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間 マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性 90Hz~18KHz 入力信号 ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス 2.2KΩ(1KHz) 充電時間 約3~5時間 S/N比 58dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~5V 外部入力 3.5mmマイクジャック 充電方式 ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流 0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類 工作キット 周波数特性 70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm) 20×26 調整方法 (出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA) 0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V) DC3~20 利得(dB) 40(1kHz,DC15V時) 定格入力 5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~10000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大約19×30×66 質量(g) 約19 付属品 録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性 300-9000Hz 電源 (マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力 Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m) 最大約50 連続通話時間(時間) 約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式 Bluetooth 対応機種 大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。 収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。 マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。 低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。 3パターンの収音機能搭載。 小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。 長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間) マイク:9 通信距離(m) (最大)200
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン コンデンサーマイク 出力 【音声】RCAJ端子 入力 【電源】Φ2.1DCジャック 電源 DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×43×11(マイク本体部) 質量(g) 約24 保証期間 1年 付属品 電源アダプター 仕様 超小型集音マイク
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイク
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m) 1 外径(Φmm) マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様 出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続 端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC8~30(極性あり) 消費電流(mA) 15以下 使用周囲温度(℃) -10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷