小型上皿はかりのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
96件の「小型上皿はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調理用はかり」、「2kg はかり」、「上皿はかり」などの商品も取り扱っております。
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg) 約1.4 種類 上皿はかり 目盛板外径(mm) Φ166 表示形式 アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×219×213 計量皿形状 角皿
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 上皿はかり 表示形式 アナログ ひょう量(g) 500 最小目盛(g) 2 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 160×160 エスコ品番 EA715AB-0.5 ひょう量単位 g
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様 地域重量調整機能付 トラスコ品番 256-0905 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 130×183×30 質量(g) 340 電源 単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) 130×130 検定 対象外 表示形式 デジタル 最小目盛(g) 0.3 秤量(kg) 3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類 上皿はかり 外形寸法(mm) 217×274×266 目盛板外径(mm) Φ200 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 838-4617 材質 スチロール樹脂 質量(g) 40
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池を気にせずいつでもはかれる
材質 PP、PS、鉄 コーラルピンク 最小表示(g) 5 本体質量(g) 450 精度 【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×170×165 取扱説明書 (0.54MB) 計量範囲 1000g
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電池を気にせずいつでもはかれる
材質 PP、PS、鉄 セージグリン 最小表示(g) 5 本体質量(g) 450 精度 【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×170×165 取扱説明書 (0.54MB) 計量範囲 1000g
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電池を気にせずいつでもはかれる
材質 PP、PS、鉄 チェリーレッド 最小表示(g) 5 本体質量(g) 450 精度 【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×170×165 取扱説明書 (0.54MB) 計量範囲 1000g
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電池を気にせずいつでもはかれる
材質 PP、PS、鉄 ダークグレー 最小表示(g) 5 本体質量(g) 450 精度 【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×170×165 取扱説明書 (0.54MB) 計量範囲 1000g
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電池を気にせずいつでもはかれる
材質 PP、PS、鉄 ホワイト 最小表示(g) 5 本体質量(g) 450 精度 【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×170×165 取扱説明書 (0.54MB) 計量範囲 1000g
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

最大計量(g) 500 最小表示(g) 2 材質 スチロール 寸法(mm) 幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180) 質量(kg) 0.71 測定範囲 0 ~ 500g 材質(本体) PS 質量(g) 約690 ひょう量(kg) 0.5 計量皿寸法(mm) 約直径180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×180×210 計量皿寸法(Φmm) 180 最小目盛 2g 保証期間 1年 最大計量(kg) 0.5 最小目盛(g) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180) ひょう量単位 g
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 190×185 目量の数 200 目盛板径(Φmm) 164 皿の厚さ(mm) 0.5 材質 計量皿:ステンレス 寸法(mm) 240×190×210 規格 取引証明用 精度等級 四級 質量(g) 1800 ひょう量単位 g
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷