- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 小型丸落としのおすすめ人気ランキング
小型丸落としのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新105件の「小型丸落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックスライドピン」、「丸棒ラッチ」、「かんぬき 鍵」などの商品も取り扱っております。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法
・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8639
質量(g)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付
仕上
ユニクロメート
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質
ステンレス鋼 SUS304
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
(本体)110、(受け)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47