小型信号機のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
156件の「小型信号機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 信号」、「信号灯」、「LED信号灯」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg) 約7.5 消費電力(W) 約15以下 電源電圧 AC100V 50/60Hz 表示部 高輝度LED(上部:赤色・下部:青色) 入力信号 【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V 使用周囲温度(℃) -5~45 外観 SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶) 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 68
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×2070×600 質量(kg) 20 電源 ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm) (信号灯)250 連続動作時間 7日 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。 材質 本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂 寸法(mm) 350×230×60 質量(kg) 1.4 取付 手持ち 電源 単3電池x4本(別売) 表示内容 信号機 LED 赤×38個、緑×40個 アズワン品番 64-6599-62
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類 集合灯 定格電圧(V) AC100/AC200 発光色 緑/赤 光源 LED LED使用数(個) (緑)88、(赤)68 質量(g) 4800 消費電力(W) 7
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に 仕様 【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg) 50 径(Φmm) 【灯部】250 電源(V) DC12 消費電力(W) 2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×2100 充電時間 ソーラー8日、AC電源14時間 同期方式 特定小電力無線/GPS/内部時計 関連資料 (1.58MB)
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質 カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS カバー:クリア、ベース:グレー 質量(g) 約260 電源電圧 DC12V~24V±10%(極性あり) 配線接続 リード線式 入力 【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時) LED色 赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg) 約4.8 消費電力(W) 7以下 電源電圧 AC100V又はAC200V±10% 表示部 高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP□3 相当 信号入力 【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に 仕様 【無日照時間】約10日間(満充電時) 質量(kg) 14.5 種類 信号機とバッテリーセット品 電源(V) DC12 消費電力(W) 2以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×770×1920 充電時間 ソーラー5日、AC電源10時間 同期方式 GPS/内部時計 関連資料 (0.53MB)
1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm) 4 外径(Φmm) 46 光源 LED 音圧レベル(dB) 70~85 使用温度範囲(℃) -10~50 取付方式 3点留め 使用電圧範囲 ±10% 耐振動(m/s2) 20 保護構造 IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質 本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg) 約2 消費電力(W) 約15 出力 【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源 【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧 AC100V ±10% 入力 【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所 屋外・屋内 タイマー 【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容 【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個) 高輝度LED×32 音量(dB) 無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に! その他 センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き 幅(mm) 600 質量(kg) 約45(バッテリー含む) 高さ(mm) 2020(アンテナ長170含む) 奥行(mm) 600 電源 電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz センサー ミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67) 構成 信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部 使用距離範囲(m) 見通し:300、検知距離:6/10/20 電池 太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah 本体部 鉄製筐体、無線モジュール内蔵 動作時間 無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります) 動作モード A:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青 取扱説明書 (3.54MB)
1セット(2台)
1,398,000 税込1,537,800
91日以内出荷

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm) 120.5 奥行(mm) 95.5 高さ(mm) 37.5 定格電圧(V) DC12~48 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.36 付属品 ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級 67
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 66 光源 LED LED使用数(個) 8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1320×1840~2600×1060 質量(kg) 155.5 電源 ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 画面寸法(mm) H320×W960 消費電力(W) 4.2(表示内容により異なる) 連続動作時間 12日 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類 その他 商品構成 LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質 本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂 質量(g) 約180 配線接続 M3セルフアップ端子式 設定方式 【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示 電源電圧(V) DC12~24(±10%)(極性なし) 消費電流(mA) 100以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 入力端子 【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下 設置場所 屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応) 明るさ 明/暗(緊急表示は「明」固定) 時間設定 表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2) 0.3 耐振動(m/s2) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)