- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 小型換気扇フードのおすすめ人気ランキング
小型換気扇フードのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新「小型換気扇フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気扇フード」、「換気口カバー外」、「屋外 通気口 カバー」などの商品も取り扱っております。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付色ベージュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
材質ポリプロピレン(耐寒性)適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂適合レジスター/KS-410P寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
プラスチック製適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔種類換気フード付属品ビス付き色ミルキーホワイト材質スチロール樹脂
材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
取付用木ネジ付属プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
1台
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199