- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 小型放射温度計のおすすめ人気ランキング
小型放射温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新77件の「小型放射温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞬間温度計」、「非接触 温度計 高精度」、「耐火服」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA701BC-18
1個
¥3,600
税込¥3,960
欠品中
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)
-55~220
放射率
0.05~1.00可変(出荷時0.95)
仕様
(D:S比)1:1
付属品
ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)
質量(g)
23
電源
CR-2032(3V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×72×14
分解能
0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)
(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃
サンプリング
約1秒
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)
-33~220
仕様
(D:S比)1:1
付属品
ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)
19(電池含む)
電源
LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×83×23
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)
(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング
約1秒(90%)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。
材質(本体)
ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂
質量(g)
25(電池含)
電源
アルカリ電池LR44 2個
測定範囲(℃)
-30~180
使用温度(℃)
0~50
精度(℃)
-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)
測定波長
8~14μ
放射率
0.95(固定)
本体サイズ(mm)
85×24×18
電池寿命(連続時間)
約30
防塵防水性能
IP67
オートパワーオフ
無操作状態で約15秒後
測定間隔
1秒
特性
防塵・防水
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品
ストラップ
材質
本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)
30(電池含)
電源
リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示
(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)
放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)
75×42×20
精度
放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)
-10~50
測定波長(μm)
8~14
放射率
0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ
無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命
連続使用40時間
測定間隔
1秒
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲
0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)
約32(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示
0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×77×19
精度(℃)
±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)
約30(連続使用時)
応答速度
約1秒(90%)
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。
測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。
自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。
落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定
測定範囲(℃)
-40~300
放射率
0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)
質量(g)
123
保護構造
IP67 防塵防水構造
電源
アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)
表示分解能
0.5℃(最小)/1℃
材質(ケース)
ABS樹脂(抗菌仕様)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59.6×119.6×54
測定位置確認
レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)
測定径(Φmm)
45(測定距離500mmの場合)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵防水
応答性
1秒(90%応答)
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
ホールド機能
サイズ
31(W)×19(D)×80(H)mm
電源
CR2032×1個(付属)
測定範囲(℃)
‐25/250
分解能
0.1℃
精度(℃)
±1℃(‐2/40℃)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計
バックライト付きで液晶で暗いところで使えます
測定物を照らすライト機能付き
オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質
プラスチック
質量(g)
64
測定範囲(℃)
-20~250
本体寸法(mm)
83×53×26
精度(℃)
±2℃または±2%のいずれか大きい方の値
使用電池
単4乾電池×2本
測定単位
0.1℃
放射率
(変更可能範囲)0.10~0.99
アズワン品番
64-8891-52
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水洗いしても壊れない防水防塵構造
(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用