小型炊飯器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
77件の「小型炊飯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯器 3合」、「ミニライスクッカー」、「電気釜」などの商品も取り扱っております。
仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容 取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×180×210 電源コード(m) 1 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (0.99MB)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様 炊飯予約:最大約12時間 付属品 計量カップ、しゃもじ 幅(mm) 175 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 190 奥行(mm) 200 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 210 コード長さ(m) 約1.4 機能 白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量 約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容 本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書 材質 PP、SUS、シリコン 質量(g) (商品)約850 消費電力(W) 300 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×125×95 コード長さ(mm) 約800 最大炊飯量 0.15L(1合)
1台
5,200 税込5,720
3日以内出荷

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量 0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品 計量カップ、しゃもじ 質量(g) 1250 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×200 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様 (メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m) 約1.2 加熱方式 全面加熱(ふた、側面、底) 機能 保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ 寸法(mm) 234×274×205 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 350 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 加熱方式 電熱盤(ヒーター) モード 白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱 炊飯容量 【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm) 236×215×195 質量(kg) 1.75 容量(L) 3合(0.54) 消費電力(W) 280 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 色(本体) ホワイト 保温効力(℃) 76~81
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に 付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装) 定格電圧(V) AC100 本体質量(g) 1100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 230 電源コード(m) 1.4 時間 炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合) 炊飯容量 0.09-0.27L(0.5合-1.5合) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×180×155 保温時間(h) 1-2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容 外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm) 160×150×143 材質 ポリプロピレン 質量(g) (本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様 食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃) 本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト 寸法(mm) 225×202×221 質量(g) 1400 材質 ポリプロピレン、アルミ、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 280(炊飯時) モード 白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質 最大炊飯量 無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合) 電源コード(m) 約1.4 付属品 しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間 お買い上げ日より1年間 アズワン品番 64-8927-92
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品 電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 1.3 消費電力(W) 炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×178×194 電源(AC100V) 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 炊飯容量 0.5合~1.5合
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2合のお米が約1時間で炊ける。
容量 最大2合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×185×172 電源コード(m) 0.9
1台
5,488 税込6,037
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
ブラック 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20 容量(mL) 180 構造 本体:二重構造
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルマルチクッカー
海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。 鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。 専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品 どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋 材質 鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP 質量(g) 約1000 消費電力(W) 100~130V:250、220~240V:360 コード長さ(m) 約1(取り外し不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128 安全装置 温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ 周波数 50/60Hz アズワン品番 65-0530-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 満水容量(L) 約1.3
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼、つまみ:天然木
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)