小型船舶用救命浮輪のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
98件の「小型船舶用救命浮輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救助ロープ」、「小型船舶用救命胴衣」、「救命胴衣」などの商品も取り扱っております。

浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

材質 浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm) 115 内径(Φmm) 460 外径(Φmm) 760 高さ(m) 投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約13.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約880 外径(mm) 550 内径(mm) 300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 84 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4770 浮力(kg) 24.5 高さ(m) 投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
5日以内出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.1 直径(Φmm) 764 内径(Φmm) 426 型式承認番号 2856 浮力(kg) 23.1 高さ(m) 投下試験:50
1着
76,980 税込84,678
7日以内出荷

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品 救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm) 80 直径(Φmm) 390 質量(g) 520 内径(Φmm) 145 型式承認番号 4564 浮力(kg) 約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様 再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm) 120まで 型式承認番号 第3670号 適応体重(kg) 90まで 各種認証 桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番 LBU/R(C) ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 30 切断荷重(kg) ロープ:250 材質(ロープ) ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環 仕様 急速離脱装置用 厚さ(mm) 84 質量(kg) 4.5 直径(Φmm) 773 内径(Φmm) 425 型式承認番号 4771 浮力(kg) 22.7 高さ(m) 投下試験:50
1着
55,980 税込61,578
8日以内出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質 ナイロン サイズ Free 型式承認番号 5026号 浮力(kg) 約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質 ナイロン サイズ Free 浮力(kg) 約9.0
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。 材質 ステンレス 取付穴径(Φmm) 4.3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 37×168×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm) 120まで 各種認証 桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証 桜マーク 装着方式 ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などに トラスコ品番 849-1568 材質 ステンレス 質量(g) 79 種類 プレートフック 寸法d(mm) 3.5 寸法W(mm) 25 寸法R(mm) 39 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 18 表面処理(本体) バレル研磨
1個
639 税込703
4日以内出荷