- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型薬用保冷庫のおすすめ人気ランキング
小型薬用保冷庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新1件の「小型薬用保冷庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬用保冷庫」、「医薬品 冷蔵庫」、「冷凍庫 なし 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
アズワン鍵付き冷蔵庫
付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式外寸法(mm)350×419×466周囲温度(℃)25温度設定範囲(℃)5±3アズワン品番1-1370-41庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900税込¥109,890
当日出荷
アズワンアイキューブ
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900税込¥59,290
当日出荷
ケニス鍵付き冷蔵庫
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980税込¥96,778
当日出荷
bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
アズワン小型冷蔵庫 ZR-70
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900税込¥49,390
当日出荷
フクシマガリレイ薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27消費電力(W)107/110(50/60Hz)電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)42電源コード(m)3設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690冷媒R1234yf(ノンフロン)床面積(m2)最少12アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800税込¥175,780
16日以内出荷
bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
フクシマガリレイ【レンタル】小型薬用保冷庫
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A消費電力(W)(50/60Hz)105/106コンセント形状接地形2極 15A 125V内寸(mm)420×335×297付属品バスケット×2個、鍵×2本内容積(L)42(有効)外寸法(mm)500×452(482)×690
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)電源AC100V・50/60Hz
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
フクシマガリレイ【レンタル】スリム型薬用保冷庫
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430温度範囲(℃)2~15(マイコン制御)電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz)庫内寸法(mm)420×285×897コンセント形状接地形2極15A 125V
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900税込¥72,490
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20