小型軽量チェーンブロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「小型軽量チェーンブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型チェーンブロック」、「チェーンブロック250kg」、「チェーンブロック100kg」などの商品も取り扱っております。
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃) -40~60 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別 手動 荷鎖掛数 1 荷鎖等級 V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm) 8 定格荷重(kg) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。 荷重リミッター付のため、オーバー荷重になりません。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。 種別 LBR300(小型トラック用)シリーズ 材質 ポリエステル
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品 チェーン 1.3m 質量(kg) 2 許容荷重(t) 1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 滑車:上部:2車、下部:2車 材質 ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g) 2.2k 使用荷重(kg) 250 ロープ径(Φmm) 8 ロープ長さ(m) 3 車径(mm) Φ50 アズワン品番 64-2297-18
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)