- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- 小型電動シリンダーのおすすめ人気ランキング
小型電動シリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「小型電動シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁 シリンダー」、「電動スライド」、「ストロークモーター」などの商品も取り扱っております。
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(H) 12
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
6
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
リード(mm)
(ねじ)2
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)490±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)
ステンレス、樹脂
種類
ステッピングモーター
電源
二相
減速方法
不思議
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226
1個
¥41,601
税込¥45,761
4日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
リード(mm)
(ねじ)6
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)196±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)