- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 小型電動階段台車のおすすめ人気ランキング
小型電動階段台車のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新104件の「小型電動階段台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動階段運搬車」、「ダンボール運ぶ」、「階段運搬機」などの商品も取り扱っております。
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容
本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)
75/125
定格電圧(V)
24
角度(°)
最大階段角度:30~35
定格電流(A)
10
定格消費電力(W)
240
床面高さ(mm)
137.5
モーター
24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル
伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)
1310~1850
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)
15.6
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
12ヶ月
充電器出力
29.4V 2A
充電器入力
100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)
約3~4
耐久性
6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)
本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
3380
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×414×1004
段差対応高さ(cm)
~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×67×632
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様
折りたたみハンドル
高さ(mm)
乗越え段差許容:40
材質(車輪)
プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
466
最大積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
878
材質(フレーム)
プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
キャスター金具
ステンレス・スチール
特性
悪路でも搬送を可能
荷台寸法(奥行)(mm)
688
材質(荷台)
プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様
【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品
台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)
約30
色
ブラック
角度(°)
最大階段:35
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
524×1056~1586×655
連続使用時間
約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)
125
バッテリー
24V 13Ah
モニター出力
24V 200W
充電時間(時間)
約3~4
折りたたみ寸法(mm)
524×1056×310
使用充電器
入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)
515
昇降速度
約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合。※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番
EA520FD-2
幅(mm)
300
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
160×40(6個)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴムタイヤ
奥行(mm)
480
全幅(mm)
590
全高(mm)
1300
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
10
モーター出力(W)
400
昇降速度(m/分)
14
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容
本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)
475
厚さ(mm)
5
質量(g)
3400
奥行(mm)
620
保証期間
12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
5
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)
1300
質量(kg)
14
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
150
仕様
エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品
エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)
(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)
1300
荷台寸法(mm)
190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
約10~15cmの段差に対応しております
付属品
保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)
約3.5
耐荷重(kg)
段差時:30/平面時:60
荷台寸法(mm)
390×270
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×410×1020
収納時寸法(mm)
400×90×750
荷台寸法(奥行)(mm)
270
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
EA520FD-3用5輪キャスター
エスコ品番
EA520FD-302
車輪径(Φmm)
125
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質
走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)
940
材質(車輪)
プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
226
荷台寸法(幅)(mm)
617
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
940
材質(ハンドル)
ステンレス
特性
悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパー
EF-1220 150 ASET
荷台寸法(奥行)(mm)
806
材質(荷台)
プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ
折りたたみ