- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 小屋裏換気口のおすすめ人気ランキング
小屋裏換気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「小屋裏換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「妻 換気」、「妻換気ガラリ」、「壁 換気 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ホワイト
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ブラウン
種類
W型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質
AES樹脂
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
39
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
シンプルな洋風ヤギリです。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
用途換気・送風
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
仕上
アルマイト加工(無着色)
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質
高級ABS樹脂
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
600×200×36
取付穴寸法(mm)
(ビス)527×174
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質
強化スチロール樹脂
種類
ヤギリ
外形寸法(mm)
300×620
ビスピッチ(mm)
272×269×269
開口寸法(mm)
240×530
寸法(mm)
出代:36
有効換気面積(cm2)
176
付属品
ビス付き
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切なし
色
シルバー
仕上
アルマイト処理