- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 小池酸素 切断機のおすすめ人気ランキング
小池酸素 切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「小池酸素 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断機 小型」、「酸素切断機」、「中型切断器」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30
全長(mm)
395
質量(g)
610
使用圧力(MPa)
酸素:0.3。アセチレン:0.02
JIS規格
JIS1形1号相当品
火口
中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)
3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)
全長(mm)
486
質量(g)
725
JIS規格
JIS1型2号相当品
火口
A切
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)
430
質量(g)
610
JIS規格
JIS1型1号相当品
火口
中切
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
カプラータイプ
小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)
0.3
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合
1220N火口
全長(mm)
517
質量(g)
790
接続
形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~100
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格
小池ミニコック
機能
逆火防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)
11.2
ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス
酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様
Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ
小池・日東ミニコック
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番
306-1493
長さ(mm)
(ガイドレール)726
型式
KT-270
質量(kg)
2
角度(°)
(開先切断)0~45
有効長(mm)
(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)
300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
使用ガス
アセチレン
適合
田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応