小窓用 エアコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
92件の「小窓用 エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エアコン」、「窓用エアコン」、「ウインドエアコン」などの商品も取り扱っております。
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg) 0.15 ライトグレー 使用荷重(kg) 0.15 表面処理 AAS製 適合高さ(mm) 小窓/125~149
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 550/635 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW) 1.4/1.6 期間消費電力量(kWh) 350/400 適用畳数 4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様 ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg) 室内機:24.0 ホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW) 冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh) 1316/1480 適用畳数 冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg) 21 ホワイト 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (50Hz)545、(60Hz)625 保証期間 冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×24×75 冷房能力(kW) (50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数 (50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm) 200 定格電圧(V) AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm) 98×150 アイボリー 穴径(Φmm) 65
1枚
359 税込395
当日出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容 パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm) 820~1330
1セット
15,900 税込17,490
3日以内出荷

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
4日以内出荷

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm) 360 質量(kg) 22 高さ(mm) 750 奥行(mm) 230 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 1.4 / 1.6 適用畳数 【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品 窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm) ダクト:300~1550 質量(kg) 24.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (冷風)900/1050 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×313×699 風量 切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード 冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日) (50/60Hz)26/34 /日 適用畳数 (冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シティホワイト 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 室内機:335×240×750 消費電力(W)(50/60Hz) 595/700 冷媒 R32 能力(50/60Hz)(kW) 1.6/1.8 期間消費電力量(kWh) 384/432 適用畳数 4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
66,800 税込73,480
翌々日出荷