- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 小糸 回転灯のおすすめ人気ランキング
小糸 回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「小糸 回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散光式回転灯」、「散光式警光灯」、「パトライト 回転灯」などの商品も取り扱っております。
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)
3.2
電流(A)
(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)
定格電圧(V)
12・24
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯
本体質量(kg)
1.8
閃光数(min-1[回/分])
220
色(グローブ)
青
光源タイプ
キセノン放電管
緑色丸型警光灯
用途警光灯
電流(A)
(平均)0.5
定格電圧(V)
24
本体質量(kg)
0.7
閃光数(min-1[回/分])
220
色(グローブ)
緑
光源タイプ
キセノン放電管
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
備考
ボルト直付タイプコード30cm
消費電力(W)
9(全光時)
定格電圧(V)
AC100(単相)
光源
キセノン放電管×1
閃光数(min-1[回/分])
220
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯
質量(kg)
6.8
電流(A)
(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)
定格電圧(V)
12・24
1個
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯
本体質量(kg)
1
閃光数(min-1[回/分])
220
色(グローブ)
青
光源タイプ
キセノン放電管
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯
定格
24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
定格電力(W)
17
定格電圧(V)
24
閃光数(min-1[回/分])
220
電球
キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)
430
質量(kg)
4.8
タイプ
フラッシュランプ
電流(A)
全光時/1.5、減光時1.0
定格電力(W)
キセノン放電管×2(全光時34)
定格電圧(V)
24
閃光数(min-1[回/分])
外/185、内/110
電球
キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)
430
質量(kg)
4.8
タイプ
フラッシュランプ
電流(A)
全光時/2.0、減光時1.5
定格電力(W)
キセノン放電管×2(全光時24)
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
外/185、内/110
電球
キセノン放電管
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
220
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)
550
定格電圧(V)
24
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)
550
質量(kg)
5.7
タイプ
フラッシュランプS型
電流(A)
全光時/3.0、減光時/2.5
定格電力(W)
キセノン放電管×3(全光36)
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110
電球
キセノン放電管
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
色
黄
幅(mm)
1130
質量(kg)
11.1
タイプ
フラッシュランプ
閃光数(min-1[回/分])
外/全光時185-減光時110、内/220
電球
キセノン放電管
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)
1.8
タイプ
フラッシュランプ
電流(A)
0.7
定格電力(W)
キセノン放電管17
定格電圧(V)
24
外径(Φmm)
164
閃光数(min-1[回/分])
220
電球
キセノン放電管
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ:ABS樹脂
質量(kg)
0.8
取付
直付け耐振
規格
CE適合品。RoHS対応品
保護構造
IP66
光源
パワーLED
引出し線長さ(mm)
400
引出し線線種
電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯
突入電流(A)
2
動作
回転
閃光速度(min-1)
160
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷