小糸 車高灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「小糸 車高灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車高灯」、「小糸 トラック テールランプ」、「リアフォグランプ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V) 24 レンズ色 クリア LED色 アンバー・レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LED チップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V) 24 保護等級 IP65相当 定格出力(W) 車高灯 0.3、ストップランプ 2.6 レンズ色 レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm) 97 形状 角型 コード長さ(mm) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯 定格 24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm) 106 高さ(mm) 20 奥行(mm) 19
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ 材質 本体/PC、カバー/樹脂 クロームメッキ ねじピッチ(mm) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×35×25 消費電力(mA) 59 明るさ(Lm) 460 LED使用数(個) 23個 動作電圧(V) DC20~26
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに 定格電圧(V) 24 形状 角型 寸法(mm) 110×28×28 アンバー 材質(本体) ABS樹脂+PMMA 質量(g) 40 コード長さ(mm) 130 取付穴ピッチ(mm) 97 LED使用数(個) 6
1個
699 税込769
当日出荷

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm) 25 【コード】黒/赤 高さ(mm) 20 ねじピッチ(mm) 108 横(mm) 18 コード長さ(cm) 15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯 適合 12V・24V対応 横幅(mm) 338 縦幅(mm) 34.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類 LED サイズ 長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm タイプ フルハーフ型 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要 縦横兼用 定格出力(W) 2.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm) 106 高さ(mm) 19 奥行(mm) 7.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
保護等級 IP65相当 定格出力(W) 車高灯 0.3、ストップランプ 2.6 定格電圧(V) 24 レンズ色 レッド
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質 本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm) 10 材質(本体) ABS 質量(g) 約40 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1346616号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 152×30 本体質量(g) 約40 定格電圧 DC V DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×30×23 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約40 取付ピッチ(mm) 111 定格電流(mA) 約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~30V 主材質 本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個) 10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個) 6 材質 レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂 入力電流(mA) 50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 124×33.4×25.5 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源 LED4灯 レンズ色 アンバー
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm) 28.5×110.5×27.5 電圧(V) 24 レンズ色 アンバー コード長さ(mm) 80 発光色 アンバー 抵抗 0.5W(表面実装タイプ)×2 明るさ 21cd LED使用数(個) 表面実装タイプ4灯
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V) DC12/24 材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 22 材質(本体) ABS 質量(g) 約60 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 119×30 本体質量(g) 約60 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 119×30×22 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約60 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) (DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】。新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!。テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。
定格電力(W) テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)