小野測器 ht-4200のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「小野測器 ht-4200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転センサー」、「回転計反射テープ」、「ローノイズケーブル」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g) 約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 129×62×26.4 電源 単4形乾電池3本 検出方式 可視光光電反射方式 検出距離(mm) 20~300 連続使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源 赤色発光ダイオード メモリー(個) 10 測定単位 r/min 警告 BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃) -10~55 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R) 1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子 フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲 r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品 接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個 質量(g) 約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式 赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度 表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間 1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部 液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間) 32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時) 測定単位 r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント) 負荷抵抗 アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上 変換方式 10bit D/A 変換方式 警告 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃) -10~50 反射検出距離 20~300 ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能 測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能 入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ ±1%/F.S. 出力更新時間 50ms+1周期 時間以内 温度安定度 ±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5%/F.S. 出力論理 正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷


電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式 回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min) 200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール 1~3 電源 不要 質量(g) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲 (A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度) 付属品 単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ 質量(g) 約280(本体のみ、乾電池含む) 電源 単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下 測定精度 表示値×(±0.02%)±1カウント 測定時間 50ms+入力信号10周期時間以内 機能 メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 バッテリー 警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 測定単位 ×10r/min 使用温湿度範囲 (温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 電池寿命(連続時間) 約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 保存温湿度範囲 (温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 負荷抵抗 100kΩ以上 変換方式 10bit(D/A変換方式) モニター出力 センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用) 液晶表示 5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付 表示更新時間 1s/0.5s切替可能 出力更新時間 50ms+1周期時間以内(アナログ出力) 温度安定度 ±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5% 出力論理 正論理(パルス出力) RoHS指令(10物質対応) 対応 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm) 66×189.5×47.5 リニアリティ ±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様 測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m]) 30~50000 アズワン品番 1-1024-02-24 校正証明書 JCSS校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃) 0~40 電池 単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命 連続 約20時間 校正証明書 一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体 EC-900/EC-2100用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信号出力ケーブル
ケーブル長(m) 2 コネクタ (接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小野測器測定子
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 0.6 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -20~+160 構造 シェア型 感度 0.16pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース) チタン 取付ねじ 接着 周波数範囲 fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタ ケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2) 10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 6.5×3.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野測器延長ロッド
延長ロッド(MI-3111/3170用) 測定対象物の距離調整に便利。固定用スタンドなどの音の反射(回折)の影響を軽減することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

付属品 取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー 適合 小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 。2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)。センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA 質量(g) 約320 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 72(W)×72(H)×114(D) 電源 AC100~240V 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時) 表示 LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示 表示方式 LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示 分解能(μm) 0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません) センサ用電源 DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時) 機能 (演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件) 入力信号 2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応) 適合センサ 小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 。2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等) デジタル出力 BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能) 表示範囲 0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します) 入力周波数(Hz) DC~300k 保存温度範囲(℃) -10~55 数値表示 瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)