居間用換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「居間用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内 換気扇」、「換気扇 黒」、「壁用 換気扇」などの商品も取り扱っております。
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合場所 居間 付属品 木ねじ 4本 材質 (本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) 0.07、0.07 消費電力(W) 6、6.5 スイッチ 125V 1A 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 28、28.5 電源コード ビニールプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) 115、118
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 定格電圧(V) 100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気 (急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁埋込形換気扇 居間用
既設の自然給気口(15.5×20.5cm)に直接取付できます。
用途居間用換気扇 ガラリ取付形 適合場所 居間 電源(V) 単相100 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 引きひも式
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg) 1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 4.9 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気 (強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気 (強)90/92、(弱)46/44
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

質量(kg) 0.9 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)11/13 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)34.50/35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×315×197 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)444/450 羽根径(Φmm) 200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (排)50・60、(給)50・60 表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 色調 (本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V) AC100 適合場所 居間用 電源コード(m) 0.7 接続端子 速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)