- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 屋上点検口のおすすめ人気ランキング
屋上点検口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「屋上点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋上点検ハッチ」、「屋上ハッチ」、「ルーフハッチ」などの商品も取り扱っております。
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
600×1000
仕上
バフ研磨
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
1000
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
600×1000
色
取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠
材質
ステンレス
認定取得
(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
種別
先付
材質
SUS304
扉開閉方式
ダンパー式
外径(mm)
1000×1000
内径(mm)
600×600
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
枠内寸法(mm)
573×573
材質(枠)
ステンレス
認定取得
【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
材質
【はしご】鉄(メッキ加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。
枠の四方にパッキンがついています。
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
845
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)
SUS304カバー:t2、窓枠:t3
表面処理(本体)
無塗装(酸洗い)
材質(レバー部)
SUS304
表面処理(レバー部)
無塗装(酸洗い)
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
厚さ(mm)
(窓枠)3、(カバー)2
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質
(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)
認定取得
(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口が大きく出入りが容易です。
天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm)
1192×795
材質(枠)
アルミ
質量(kg)
25
外形寸法(mm)
1207×810×高さ264
枠の色
ブロンズ
内装
カラー合板(白)
外装
ラワン合板
1台
¥189,800
税込¥208,780
26日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号
Hh-109(全国避難設備工業会)
材質
SUS304(2B)
枠厚(mm)
200
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)
25
色
ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×1207×264
開口寸法(mm)
795×1192
内装
プリント合板(白)
外装
ラワン合板
材質(枠)
アルミ
開閉角度(°)
約70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。