- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 屋内消火栓格納箱のおすすめ人気ランキング
屋内消火栓格納箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新98件の「屋内消火栓格納箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 50型」、「スタンドパイプ」、「消火器ボックス 埋込」などの商品も取り扱っております。
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質
スチール
表面処理
焼付塗装
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類
ボックス型
材質
スチール
色
赤
板厚(mm)
0.6
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
270
本体厚さ(mm)
1.2
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
270
本体厚さ(mm)
1.2
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2スカート型】です。
本体底部があげ底になっており雨だまりを防ぎます。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質
鉄製
厚さt(mm)
1.2
UVカットのラミ加工を施した高耐久性タイプです
用途屋内消火栓の使用法です。5種類の使用方法からお選びください
取付方式
シール/ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
400×310
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単です。
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備
材質
アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)
質量(g)
102
仕上
アルマイト仕上+ グレー色
取付板厚(mm)
~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
200
本体厚さ(mm)
1.2
町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類
ボックス型
適合
粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×235×170
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
種類
ボックス型
仕様
扉タイプ、下地金物:B型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
280
色
ホワイト
高さ(mm)
650
奥行(mm)
158.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質
鉄
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
設備・機械
仕上
鏡面研磨
操作方法
左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応