- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 屋外 シャワーヘッドのおすすめ人気ランキング
屋外 シャワーヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「屋外 シャワーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 シャワー」、「固定シャワー」、「オーバーヘッドシャワー」などの商品も取り扱っております。
色
メッキ
回転角度(°)
約50
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質
ステンレス、亜鉛
色
メッキ
回転角度(°)
約50
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)
156
最高使用温度(℃)
60
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径
1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。
材質
ステンレス、亜鉛、黄銅
ねじ径
G1/2
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色
メッキ
取付ネジ径
1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番
EA468BX-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
水量調節可能!
シャワー種類
キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×230
機能
キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様
水流によりLEDライトが発光
形状
丸型
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1~0.75
ねじサイズ
G1/2
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。
対応品番:GA-DW001、3850
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。
材質
ステンレス、亜鉛
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20mmまで
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類
キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
TPR+PP+ABS
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×230×61
使用流体
水(常温)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのシルバー調。
色
シルバー調
接続部ねじ
(G)1/2
直径(Φmm)
シャワーヘッド:252
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
1台
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類
拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様
節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2
材質
ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)
60
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品
アダプター
材質
ABS
色
メッキ
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷