- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 屋外 分 電 盤のおすすめ人気ランキング
屋外 分 電 盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新348件の「屋外 分 電 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分 電 盤 ボックス 屋外」、「屋外配電盤」、「屋外用キャビネット」などの商品も取り扱っております。
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様
屋外防雨形。屋根ねじ締形
材質
ABS樹脂
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(基板)
木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼板製の標準分電盤
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
WHMスペース
無
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量
NE53CPS3P30A
仕様
水切構造、防塵、防水パッキン付
種別
屋根付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP44
寸法C1(mm)
222
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量
NE53C3P30A
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
無
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質
鉄板
形状
屋外用 露出形
タイプ
水切・防水・パッキン付
板厚(mm)
1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級
IPX3
扉開閉方式
片開
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有