- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 屋外 換気扇のおすすめ人気ランキング
屋外 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新233件の「屋外 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「35cm 換気扇 フード」、「換気扇」、「300角 フード」などの商品も取り扱っております。
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質
PBT+PC樹脂
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品
取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)
-10~60
深さ(mm)
47
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/9
寸法B(mm)
47
最大風量(m3/min)
0.21/0.25
寸法A(Φmm)
120
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約41/46
設置場所
屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)
44/60
使用環境湿度(%)
95以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
95以下
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向
(通風)排気形
分類
標準形
適合場所
工場、倉庫
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+ABS樹脂
保護等級
IP55
板厚(mm)
(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)
AES樹脂
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IPX3
定格電圧(V)
AC200
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ねじ
材質
PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
95%以下
入力端子
リード線(1m)
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製。換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+70
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
リード線(1m)
材質(ルーバー)
AES樹脂製
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)