屋外 水道 蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「屋外 水道 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2口水栓」、「二口水栓」、「水道蛇口 二股」などの商品も取り扱っております。

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷


カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷