屋外 照明 階段のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
139件の「屋外 照明 階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 照明器具」、「階段 照明」、「屋外 ウォールライト」などの商品も取り扱っております。
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容 本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm) 50×80×80 質量(g) 110 電源 ソーラー充電式 設置場所 屋内/屋外 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 使用可能温度範囲 -10~35℃
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容 粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×42×116 使用電源 ソーラーパネル 防水仕様 IP×3(屋外での使用OK) 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 発光時間(時間) 約6~8 蓄光時間(分) 白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様 ソーラーパネル:多結晶シリコン セット内容 製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約145×96×79 ホワイト 質量(g) 約220 全光束(Lm) 約260 保護等級 IP65 バッテリー リチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません) 色温度(K) 前面6000/背面4000 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 人感センサー/明暗センサー バッテリー容量(mAh) 2000 灯数 前面12灯+背面2灯 動作温度範囲(℃) -10~40 点灯回数 満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回 電球の種類 LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g) 115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×96×50 保護等級 IP65 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 センサー感知方式 人感センサー ソーラーパネル出力 5.5V/0.55W 設置方式 ねじ止め 設置場所 屋外 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 3~5m、約120° 電球の種類 LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容 本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間) 約6.5 ライト種類 LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間) 約8 内蔵電池 ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様 IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g) 303 直径×高さ(mm) 130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 構造 防雨型 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様 別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質 本体:プラスチック 乳白 幅(mm) 29 高さ(mm) 20 電圧(V) DC24 保護構造 防雨・防湿形 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra) 82 取付面位置 天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷