- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 屋外 通気口 カバーのおすすめ人気ランキング
屋外 通気口 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新137件の「屋外 通気口 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸気口 フード」、「換気フード 屋外」、「通気孔」などの商品も取り扱っております。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×415
有効換気面積(cm2)
84
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
材質
AES樹脂
取付寸法(mm)
(開口部)75×405
適合
レジスター/KS-410P
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
種類
角型フード
材質
(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
85.57
切込寸法(mm)
155×199
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
材質
ポリプロピレン(耐寒性)
適合
レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm2)
85
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類
丸型グリル
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)