- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 屋外エスカレーターのおすすめ人気ランキング
屋外エスカレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「屋外エスカレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスカレーター用」、「瓦 上げ 機」、「パネルボーイ」などの商品も取り扱っております。
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
5
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
10
モーター出力(W)
400
昇降速度(m/分)
14
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100
作業床面広さ(mm)
660×680
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番
136-8155
材質
鋼製
質量(kg)
15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
電源(V)
AC100単相
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容
本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)
75/125
定格電圧(V)
24
角度(°)
最大階段角度:30~35
定格電流(A)
10
定格消費電力(W)
240
床面高さ(mm)
137.5
モーター
24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル
伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)
1310~1850
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)
15.6
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
12ヶ月
充電器出力
29.4V 2A
充電器入力
100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)
約3~4
耐久性
6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様
ウインチ出力300W・14m/min
適合
2階用
種別
モーター100V(300W)
材質
アルミ
安全装置
渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ
操作方法
2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
851-5249
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
800
機能
移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)
W350×L1100×H2400
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容
本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)
475
厚さ(mm)
5
質量(g)
3400
奥行(mm)
620
保証期間
12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き
用途高所での安全な作業に
トラスコ品番
211-5976
セット内容
アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器
昇降方式
手動式
設置寸法(mm)
800×1500
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。
屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。
●電源:AC100V単相
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します)
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
揚程(m)
6.9
コード長さ(m)
3
モーター出力(W)
770
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)
290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。
驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能です。
●電源:AC100V単相
●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ
●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
揚程(m)
6.9
コード長さ(m)
3・13(2個)