- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 屋外水栓 蛇口のおすすめ人気ランキング
屋外水栓 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新180件の「屋外水栓 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨 跳ね 防止」、「水はね防止マット」、「ネジ 付き 蛇口」などの商品も取り扱っております。
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
水栓の金属製ハンドルです。
付属品
赤ポイント
材質
黄銅
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質
黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質
亜鉛、黄銅
取付ねじ
W24山20
シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。
鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品
呼13(Rp1/2)
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
屋外用水栓のホース接続部用
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様
ホース内径 = 12mm。ねじ接続 = 3/4 in BSP。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 21バール。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様
ホース内径 = 15mm。ねじ接続 = 1 in BSP。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 21バール。ねじの呼び径 = 1インチ。ねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷