屋外水銀灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「屋外水銀灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明 水銀灯」、「庭園 灯 水銀灯」、「屋外照明」などの商品も取り扱っております。
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金 E39 仕様 防雨プラグ付 定格電圧(V) 100 電線仕様 VCT 0.75(mm2) 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm) 105 使用場所 屋内・屋外 電球の種類 水銀灯 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。 軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。 シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所 屋外・屋内用 材質 (反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス 適合ケーブル(Φmm) 10~14 色(本体) グレイ(マンセルN6) 可動範囲 上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180° 口金 E39
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 電源 AC 分類 施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP 55 LED寿命(時間) 60000 ビーム角度(°) 110 演色指数(Ra) 75
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。 質量(kg) 7.4 周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP65 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 71 入力電源(V) 100/200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 ●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質 反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg) 8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (200V)161 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 ビームの開き(°) 1/10:60 保護等級 IP43 材質(カバー) 保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム 鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV(コモンモード) グリーンマーク 認定
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品 M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V) AC100/200 レンズ ワイド 電線長さ(m) 0.5 芯数 3芯 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~50 保護機能 サージプロテクター 光源色 昼白色 電源タイプ 電源装置内蔵型 塗装 重耐塩仕様 使用場所 屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間) 2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格消費電力(W) 70.7 適合 RBME1101MNC 質量(kg) 1.5 定格入力電圧(V) 100~242 周囲温度 -25~35℃ 配線長 50m以下 入力電流(A) 0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム L字アーム(伸縮式) 保護等級 IP65 調光方式 × 入力電圧(V) AC100-AC240
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)