屋外照明 ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
140件の「屋外照明 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「街灯用 ポール」、「ポール 外灯」、「モールライト」などの商品も取り扱っております。

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.3 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 4580 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.4 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 3985 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポストタイプの車止めです。
仕様 埋込式 シルバー 高さ(mm) (地上高さ)850 タイプ 両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 4.9 径(Φmm) 148 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 300 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 74
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品 ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷