- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 屋外用 点検口のおすすめ人気ランキング
屋外用 点検口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「屋外用 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁点検口」、「防水 点検口」、「鋼製点検口」などの商品も取り扱っております。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質
内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品
ハンガー×4
枠材
外目地・内目地
ハンガータイプ
吊り込み
材質
SPHC
仕上
液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様
吊元右
仕上
サッシプライマー
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
サッシプライマー
吊元
右
塗装色
クリーム色
仕様
埋込形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品
ボード押え×4
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質
内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上
内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])
5(屋内外歩行用)
セット内容
外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質
外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)
465×465×30
色
シルバー
適合板厚(mm)
20~28
仕上
外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
外形寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
仕様
450角
材質
SUS304
本体質量(kg)
4.2
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×450
吊元
右
外寸法(高さH×幅W)(mm)
520×520
1枚
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
適合厚さ(mm)
(天井材)9~25
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質
(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品
ボード押え×4、ハンガー×4
錠前
錠なし
枠材
外額縁・内額縁
ハンガータイプ
吊り込み(フリー)
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様
450角
材質
SUS304
本体質量(kg)
5
仕上
ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×450
吊元
右
外寸法(高さH×幅W)(mm)
560×560
1枚
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
タイプ
丁番