- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 屋外用 集合ポストのおすすめ人気ランキング
屋外用 集合ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「屋外用 集合ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集合 郵便受け」、「防雨 ポスト」、「集合ポスト」などの商品も取り扱っております。
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
ダイヤル錠
材質/仕上
SUS304/No.4
シリーズ
KAMシリーズ
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質
【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)
投函可能/340×260×30mm
仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)
ステンレスヘアーライン
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ
3戸用(横型)
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×360×277
仕上
本体・扉/No.4仕上
材質(扉)
ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ
前入前出
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
シリーズ
AM-Bシリーズ
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)
380
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
質量(kg)
2.9
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
付属品
SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
タイプ
2戸用(縦型)
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×200×277
仕上
本体・扉/No.4仕上
材質(扉)
ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ
12人用
鍵
シリンダー錠
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9099
材質
スチール
質量(kg)
26.8
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
寸法(幅W×高さH)(mm)
(投入口)250×20
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
380
材質
スチール
鍵
手ぶらキー式
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
250×20
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)
333×21(投入口)
材質/仕上
ステンレス/No.4
設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
鍵
南京錠対応型
投函タイプ
前入前出
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上
SUS304/No.4
材質
(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上
(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前入前出
材質
丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
4戸セットです。
仕様
縦2列、横2列(4戸)
材質
SUS304
タイプ
4戸用
本体質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×725×150
仕上
No.4
鍵
ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出し
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷