- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 屋外用キャスターのおすすめ人気ランキング
屋外用キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新385件の「屋外用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスターオフロード」、「キャスター ノーパンク」、「重量用キャスター」などの商品も取り扱っております。
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
型式
320EA自在車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
仕様
固定式。プレート式
トラスコ品番
398-5440
軸径(Φmm)
20
形状
固定車
質量(kg)
4.33
許容荷重(kg)
最大85
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
偏芯E(mm)
-
許容荷重(N)
830
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
90
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
型式
420MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(N)
597.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上
三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上
金具 鉄。車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
ネジ込式キャスターです。
形状
自在車S
型式
315EA自在車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
仕様
自在車
トラスコ品番
398-5431
軸径(Φmm)
20
形状
自在車
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
最大85
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重(N)
830
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
90
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)
鋼
材質(車輪)
強化ポリアミド
タイプ
プレートタイプ
車輪幅(mm)
45
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
102
耐荷重N(kgf)
2500[255]
耐荷重(N)
2499
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
アジャスター付
車輪数
単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪