- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 屋外用風呂のおすすめ人気ランキング
屋外用風呂のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新458件の「屋外用風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石油給湯ボイラ」、「小型ボイラ」、「バランス 型 ガス 風呂 釜」などの商品も取り扱っております。
発熱量(kcal/h)
追焚:13000
種類
ふろがま
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
追いだき
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
号数
6.5号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
点検お知らせ
関連資料
名称寸法図(0.43MB)
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
17
機能
点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
タイプ
給湯専用
種類
エコ:従来タイプ
給水方式
直圧式
リモコン
入付
設置形態
屋外据置形
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
設置形態
屋外据置形
リモコン
入付
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
20
タイプ
ふろ専用
番号
(給水装置認証)OW1006
機能
シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(給水)上部後方
給湯号数
5.9号
設置形態
浴槽内設置バランス形
グリーン購入法
適合
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)
49.1
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
50
接続パイプ(Φmm)
45
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
種類
エコ:エコフィール
機能
見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応
給水方式
直圧式
発熱量(kW[kcal/h])
46.5(40000)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形
グリーン購入法
適合
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ
据え置き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
約60
取扱説明書
(1.96MB)
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途もったいないを再利用、エコジョーズ対応。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
設置フリー形
リモコン
別売
関連資料
(0.17MB)
設置形態
屋外据置形
号数
16号
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマー
なし