- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 屋根 シート防水 下地のおすすめ人気ランキング
屋根 シート防水 下地のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「屋根 シート防水 下地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル シート」、「ルーフィング」、「防水シート」などの商品も取り扱っております。
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)
(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)
(縦)294、(横)207
伸び(%)
(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)
(縦)123.0、(横)109.0
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様
(釘穴止水性)合格
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
40
質量(g/m2)
287
引裂強度(N)
(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)
(縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)
1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])
(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)
20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)
20
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)
0.34
材質
高密度ポリエチレン
高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。高い遮熱性能と透湿性能に優れており、外気温などを軽減し、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。また優れた遮熱性能で省エネに役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材 遮熱・透湿ルーフィング
寸法(m)
1×40
質量(kg)
8
厚さ(mm)
0.8
関連資料
商品リーフレット(10.81MB)
1本(40m)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ
片面粘着強タイプ
伸度(%)
28
引張強度(N/15mm)
69
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/10mm)
23.0
粘着力(N/25mm)
23.0
セパレータ
あり
引張強度(N/cm)
41
特性
防水・気密
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色
(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)
0.6
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
引張強度(N/cm)
縦2400/5、横2100/5
ハトメ
アルミハトメ
野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。
結露の発生を著しく低下させます。
耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。
居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。
小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.4
幅(m)
1
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
優れた防水性(独自の止水加工と特殊4層構造により抜群の釘穴止水効果を発揮します。
超軽量(アスファルトやゴムタイプの約1/4の重量)で作業性もUP。
簡単にカットや曲げ加工が可能です。(夏場の熱変形や冬場の低温硬化はありません)
ゴムやアスファルト・塩ビを使用しておらず焼却しても悪臭や有毒ガスの発生がありません。
用途サッシ・笠木・軒の防水
長さ(m)
40
幅(mm)
330
材質(表面/裏面)
ポリエチレンフィルム/不織布
1箱(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)
2
タイプ
折板屋根用
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(フィルム)
特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤
アクリルエマルジョンコーキング
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色
ODグリーン/ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水
厚さ(mm)
0.62
仕様
耐久期間約5年
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。
高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など
材質
ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
JIS規格
A6111:2016適合品
入数
2巻
1箱(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷