- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 屋根 雪のおすすめ人気ランキング
屋根 雪のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新850件の「屋根 雪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根雪止め」、「雪止め金具」、「屋根雪下ろし」などの商品も取り扱っております。
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番
819-3298
質量(kg)
約2.2
幅(cm)
約40.8
長さ(cm)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番
819-0940
材質
プラスチック
幅(mm)
500
高さ(mm)
150
質量(g)
340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番
819-0939
材質
鋼材
幅(mm)
320
高さ(mm)
200
質量(g)
810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに
全長(mm)
1165
材質
先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)
5
刃先(mm)
幅:525
刃先長(mm)
555
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質
ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)
約40.8
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様
5/16ケプス付
適合
重ね式88タイプ
材質
ラスパート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合
ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番
819-0937
材質
アルミ
幅(mm)
200
色
シルバー
高さ(mm)
270
質量(g)
410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質
アルミ
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番
434-9706
材質
ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)
408
全長(mm)
2940~4800
材質(ヘッド)
ポリエチレン
刃先幅寸法(mm)
408
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能
材質
頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム
全長(mm)
2100~3700
質量(kg)
1.3
先幅(mm)
175
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。
材質
アルミ
全長(mm)
1860~3230
質量(g)
1040
タイプ
アルミ鉄雪カット
頭部寸法(mm)
200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質
柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)
2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質
頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)
2080~3650
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
160
先幅(mm)
370
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
材質
PE+スチール
短辺(mm)
(外寸)605
長辺(mm)
(外寸)1145
外寸法・高さ(mm)
295
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0944
材質
アルミ
全長(mm)
収縮時1860、最大時7000
質量(kg)
2
適合品番
24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷