- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 屋根の雪止めのおすすめ人気ランキング
屋根の雪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「屋根の雪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノートラス」、「雪止め金具後付け」、「トタン屋根 雪止め」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
全長(mm)
240
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質
亜鉛・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:35
全長(mm)
300
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合
【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)
0.9
締付トルク(N・m)
33
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合
【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)
等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上
【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)
0.5
タイプ
ドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
ステンレス(SUS304)(アクリル樹脂焼付塗装)
対応
新築、カバー、葺替え
関連資料
(1.54MB)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])
-
短期許容引張荷重(kN[kgf])
1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])
0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.176[120]
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)
1.7
タイプ
40形用
仕上
【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥509
税込¥560
14日以内出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合
丸ハゼ式折板屋根
ボルト
(上部)M10