- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 屋根雪下ろしのおすすめ人気ランキング
屋根雪下ろしのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「屋根雪下ろし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根の雪落とし」、「雪下ろし」、「雪下ろし棒」などの商品も取り扱っております。
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質
ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)
約40.8
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番
819-0940
材質
プラスチック
幅(mm)
500
高さ(mm)
150
質量(g)
340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番
819-0939
材質
鋼材
幅(mm)
320
高さ(mm)
200
質量(g)
810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品
スペア1個付き
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
雪かき部:100×235
色
オレンジ
長さ(m)
約1.85→4.8
材質(柄部)
伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)
19・22・25.5
アズワン品番
64-6569-54
1本
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.3
質量(kg)
2.8
質量(g)
ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ
超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)
1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番
819-0938
材質
鋼材
幅(mm)
410
高さ(mm)
410
質量(g)
500
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番
819-3298
質量(kg)
約2.2
幅(cm)
約40.8
長さ(cm)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質
アルミ
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0944
材質
アルミ
全長(mm)
収縮時1860、最大時7000
質量(kg)
2
適合品番
24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質
柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)
2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合
ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番
819-0937
材質
アルミ
幅(mm)
200
色
シルバー
高さ(mm)
270
質量(g)
410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×12×450
質量(kg)
(約)2.2
材質
本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)
雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番
434-9706
材質
ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)
408
全長(mm)
2940~4800
材質(ヘッド)
ポリエチレン
刃先幅寸法(mm)
408
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
質量(kg)
1.4
質量(g)
1400
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
頭部高さ(mm)
110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。
曲がっているので雪を落としやすくなります。
先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0945
材質
アルミ
全長(mm)
1600
質量(g)
310
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。