- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 展示 ピンのおすすめ人気ランキング
展示 ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「展示 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭なし 釘」、「小さい釘」、「飾り釘」などの商品も取り扱っております。
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2×28
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質
ステンレス
針長(mm)
40
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
手軽なホームサイズ。
付属品
プラスチックケース