山崎産業 樹脂ワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
75件の「山崎産業 樹脂ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体育館用 滑り止め」、「ドレッシングオイル」、「ノンスリップワックス」などの商品も取り扱っております。
化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。 金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性 中性 タイプ ECO
1個(4L)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。 速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
1個(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。 少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプ スタンダード
1個(4L)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。 液性 アルカリ性 トラスコ品番 356-8075 質量(kg) 4.2 標準使用量 約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。 水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプ 高耐久・高光沢 標準使用量 約1500m2/18L アズワン品番 65-1920-79 商品タイプ 業務用
1個(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性 アルカリ性 タイプ 水性 適合 床材:化学床、フローリング
1個(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性 アルカリ性 タイプ 水性 標準使用量 約1200m2/18L
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

コーティングされていないフローリング用のワックスです。油性ワックス(油引き剤)の代替として使用できます。
トラスコ品番 736-3869
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。 クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。 水溶性ですので火気に対して安全です。 特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。 埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。 液性 弱アルカリ性 滑り止め効果 コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
1個(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途ワックスの洗浄に 液性 アルカリ性 トラスコ品番 359-7571 形状 液体 質量(kg) 4.2 標準使用量 約50~100mL/m2(30倍希釈時) 商品タイプ 業務用
1個(4L)
3,398 税込3,738
欠品中

ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類 フローリングモップ 全長(mm) 約1560 パイプ径(Φmm) 22 材質(プレート) アルミニウム 材質(ハンドル) アルミパイプ
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。
用途床の洗浄用 液性 アルカリ性 トラスコ品番 356-8032 質量(kg) 4.2 標準使用量 約100mL/m2(20~100倍希釈時)
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。生分解性に優れた原料を使用したフロアクリーナーです。
用途化学床等の表面洗浄 液性 中性 トラスコ品番 359-7580 質量(kg) 4.2 標準使用量 約50mL/m2(30~100倍希釈時)
1個(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
用途ワックス塗布用。ワイドモップ用
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤 液性 強アルカリ性 質量(kg) 4.2 標準使用量 約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床に対応しています 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分 合成樹脂、水
1本(2L)
3,898 税込4,288
当日出荷

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分 樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分 合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様 アクリルタイプ。標準濃度品 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 塗布面積(m2/本) 375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷